Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", teleszkópos

Csuklós fejű racsnis kulcs, 1/2", hosszabbítható
RACSNIS-KAR-CSUKL-TELESZK-1/2-L294-432MM

Cikksz. 071513 92
EAN 4056807068978

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Max. 432 mm-ig hosszabbítható reteszes rögzítőpersely használatával

Szabvány: DIN 3122, ISO 3315



Optimális erőátvitel


Max. 432 mm-ig kihúzható teleszkópos nyéllel



Egyszerűen használható


  • Gyors kioldás biztonsági zárral

  • Flexibilis, elforgatható racsnis fej rögzítőberendezéssel. 72 fog 5°-os forgásszöggel.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

1/2

Anyag

Króm-vanádium acél

Bevonat

Krómozott fényes szatén kivitel

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Min./max. hossz (L1)

294-432 mm

Fogantyú hossza (L3)

110 mm

Racsnis fej magassága (B1)

15.5 mm

Racsnis fej magassága négylap esetén (B2)

34 mm

Persely külső átmérője (B3)

24 mm

Fogantyú átmérője (D1)

31 mm

Racsniátmérő (D2)

40 mm

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Karbantartó készlet 9 részes

KARB.KLT-RACSNI-1/2-9DB-071513_92HÖZ

Kihúzható, 1/2"-os csuklós fejű racsnis karhoz.
x 1 db